Skæreplatte bredde1,5 mm ALU

Art.-nr.: 218450 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    89,40  DKK / styk
  • fra 10 styk
    74,50  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type ALU
    Hjørneradius 0,15 mm
    Skæremateriale HM
    Type HU7810
    Tilspænding fz 0,13 mm
    Antal skift/skær 1
    Tolerance ap 0 / +0,3 mm
    Belægning TiAlN
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 218450 ALU
    EAN/GTIN 4045197534224
    Producentnummer 218450 ALU

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    530
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    495
    Alu > 10% Si
    N
    415
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til skivefræsere nr. 218408218444 og klinge nr. 273560.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae maks.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven