Skive-/skærefræser med gevind HSS bredde ap= 1,5 mm 50/4 mm

Art.-nr.: 218415 50/4
Rabat
6101,92 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
  • Skæremateriale: Stål
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 50 mm
Antal skær Z 4
Bredde, ap 1,5 mm
Skaftudførelse med gevind
Skæremateriale Stål
Indvendig køling nej
Maks. indskæringsdybde ae maks 12,75 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm 31,4 mm
Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm 32 mm
⌀ D2 25 mm
Holdegevind M M12
passende vendeskærsplatter XC.. 1113
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218415 50/4
EAN/GTIN 4062406238575
Producentnummer 218415 50/4

Betegnelse

Udførelse:

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og omkostningseffektiv stålklinge eller krave og ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge.
Specielt til anvendelse i dybe kaviteter.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

Der kan fås skive- / skærefræsere op til ⌀ D = 200 mm.
HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven