{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Bredde, ap | 1,5 mm | |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | |
Skæremateriale | Stål | |
Indvendig køling | nej | |
Antal skær Z | 4 | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 15,75 mm | |
Krave-⌀ d1 | 31,5 mm | |
Kravelængde L1 | 37 mm | |
Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm | 99,9 mm | |
Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm | 100,5 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | XC.. 1113 | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 218410 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197533449 |