Skive- / skærefræsere med krave Stål bredde ap = 1,5 mm 80/5 mm

Art.-nr.: 218422 80/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 80 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med boring
Indvendig køling nej
Maks. indskæringsdybde ae maks 20 mm
Krave-⌀ d1 40 mm
Grundholder-⌀ d2 40 mm
Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm 51,4 mm
Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm 52 mm
Samlet længde Li alt for ap 3,1 mm 52,8 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
passende vendeskærsplatter XC.. 1113
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218422 80/5
EAN/GTIN 4045197533784

Betegnelse

Udførelse:

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og omkostningseffektiv stålklinge eller krave og ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.
Der kan fås skive- / skærefræsere op til ⌀ D = 200 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter