{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Sænke-⌀ D | 20 mm | |
til cylinderhoved-DIN-skruer | M12 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Antal skær Z | 2 | |
Min. ⌀ dmin | 9 mm | |
Udhængslængde L1 | 41 mm | |
Samlet længde Li alt | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende vendeskærsplatter | 260142 | |
Vendeplatteskrue | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vinkel på forsænker | 180 grader | |
Produkttype | Forsænker |
Artikelnummer | 217160 20 | |
EAN/GTIN | 4045197552556 | |
Producentnummer | 217160 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fremadkørende forsænker 180° 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.795,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
2.272,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.683,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 1 | 1 |
Udhængslængde L1 | 41 | 30 | 44 |
Samlet længde Li alt | 102 | 95 | 98 |
passende vendeskærsplatter | 260142 | TO.. 0902 | SP.T1204.. |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 | 20 | 20 |
Produkttype | Forsænker | Forsænker | Forsænker |