{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsområde, rejfevinkel | 10-80 | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Antal skær Z | 1 | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende vendeskærsplatter | TO.. 0902 | |
Vendeplatte nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770 | 14-660 | |
Vendeplatteskrue | 219843 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kassette | 219957 | |
Spændeskrue til kassette | 219945 | |
Produkttype | Forsænker |
Artikelnummer | 216620 20 | |
EAN/GTIN | 4045197133519 | |
Producentnummer | 216620 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Justerbar forsænker, Weldon-skaft, Skaft-⌀ Ds h6: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
2.272,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.683,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Udhængslængde L1 | 30 mm | 44 mm |
Samlet længde Li alt | 95 mm | 98 mm |
passende vendeskærsplatter | TO.. 0902 | SP.T1204.. |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Indstillingsområde, rejfevinkel | 10-80 | 0-90 |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | 20 mm |