{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Sænke-⌀ D | 20 mm | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsområde, rejfevinkel | 0-90 | |
Antal skær Z | 1 | |
Udhængslængde L1 | 44 mm | |
Samlet længde Li alt | 98 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende vendeskærsplatter | SP.T1204.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Indstillingselement | 219886 | |
Spændeskrue til indstillingselement | 219888 | |
Produkttype | Forsænker |
Artikelnummer | 216635 20 | |
EAN/GTIN | 4045197778987 | |
Producentnummer | 216635 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Justerbar forsænker 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.683,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
2.272,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.795,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 2 |
Udhængslængde L1 | 44 | 30 | 41 |
Samlet længde Li alt | 98 | 95 | 102 |
passende vendeskærsplatter | SP.T1204.. | TO.. 0902 | 260142 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 | 20 | 16 |
Produkttype | Forsænker | Forsænker | Forsænker |