{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Sænke-⌀ D | 25 mm | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsområde, rejfevinkel | 0-90 | |
Antal skær Z | 1 | |
Udhængslængde L1 | 49 mm | |
Samlet længde Li alt | 105 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | SP.T1204.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Indstillingselement | 219886 | |
Spændeskrue til indstillingselement | 219888 | |
Produkttype | Forsænker |
Artikelnummer | 216635 25 | |
EAN/GTIN | 4045197778994 | |
Producentnummer | 216635 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Justerbar forsænker 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.773,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
2.525,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.115,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 2 |
Udhængslængde L1 | 49 | 30 | 40 |
Samlet længde Li alt | 105 | 95 | 120 |
passende vendeskærsplatter | SP.T1204.. | TO.. 1604 | 260150 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 | 25 | 16 |
Produkttype | Forsænker | Forsænker | Forsænker |