{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Sænke-⌀ D | 25 mm | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Antal skær Z | 2 | |
Min. ⌀ dmin | 8 mm | |
Udhængslængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 120 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende vendeskærsplatter | 260150 | |
Vendeplatteskrue | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vinkel på forsænker | 180 grader | |
Produkttype | Forsænker |
Artikelnummer | 217160 25 | |
EAN/GTIN | 4045197552600 | |
Producentnummer | 217160 25 |