Fremadkørende forsænker 180° 33 mm

Art.-nr.: 217160 33
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sænke-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
  • Vinkel på forsænker: 180
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Sænke-⌀ D 33 mm
til cylinderhoved-DIN-skruer M20
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Antal skær Z 2
Min. ⌀ dmin 16 mm
Udhængslængde L1 55 mm
Samlet længde Li alt 140 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
passende vendeskærsplatter 260150
Vendeplatteskrue 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Vinkel på forsænker 180 grader
Produkttype Forsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217160 33
EAN/GTIN 4045197552686
Producentnummer 217160 33

Betegnelse

Norm:

DIN 974-1 serie 1 (til DIN-skruer med cylinderhoved).

Bemærk:

De anbefalede vendeskærsplatter har en hjørneradius på 0,4 mm. Ved anvendelse af platter med afvigende hjørneradier opnås målet ⌀ dmin (se tabellen) ikke!
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven