{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Sænke-⌀ D | 16 mm | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Antal skær Z | 2 | |
Min. ⌀ dmin | 5 mm | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
passende vendeskærsplatter | 260142 | |
Vendeplatteskrue | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vinkel på forsænker | 180 grader | |
Produkttype | Forsænker |
Artikelnummer | 217160 16 | |
EAN/GTIN | 4045197552501 | |
Producentnummer | 217160 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fremadkørende forsænker 180° 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.527,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.631,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 1 |
Udhængslængde L1 | 30 | 37 |
Samlet længde Li alt | 92 | 86 |
passende vendeskærsplatter | 260142 | SP.T09T3.. |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Sænke-⌀ D | 16 | 16 |
Skaft-⌀ Ds h6 | 12 | 16 |