{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Sænke-⌀ D | 42 mm | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Antal skær Z | 2 | |
Min. ⌀ dmin | 24 mm | |
Udhængslængde L1 | 60 mm | |
Samlet længde Li alt | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | 260150 | |
Vendeplatteskrue | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vinkel på forsænker | 180 grader | |
Produkttype | Forsænker |
Artikelnummer | 217160 42 | |
EAN/GTIN | 4045197552778 | |
Producentnummer | 217160 42 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremadkørende forsænker 180°, Weldon-skaft, Sænke-⌀ D: 42mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.443,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.227,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.227,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.227,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.227,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.227,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.443,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.443,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.443,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
til cylinderhoved-DIN-skruer | M24 | ||||||||
Samlet længde Li alt | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkttype | Forsænker | Forsænker | Forsænker | Forsænker | Forsænker | Forsænker | Forsænker | Forsænker | Forsænker |