{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 16.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215715 63/6 | |
EAN/GTIN | 4045197410641 | |
Producentnummer | 215715 63/6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hjørnefræser 90° 63/6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
3.114,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
4.462,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
4.164,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
3.985,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
2.793,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3.598,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Cirkulær fræsning | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Skær-⌀ DC | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Vendeplatteskruesæt | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |