{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 160 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 16.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215715 160/10 | |
EAN/GTIN | 4045197410696 | |
Producentnummer | 215715 160/10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° 160/10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
6.555,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
8.254,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
7.122,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 10 | 10 | 10 |
Holdeboring-⌀ | 40 | 40 | 40 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser ;Cirkulær fræsning ;Ramping |
Samlet længde Li alt | 63 | 63 | 63 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | AP.. 16.. | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |