Hjørnefræser 90° 52/5 mm

Art.-nr.: 215715 52/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 52 mm
    Antal skær Z 5
    Skaftudførelse med boring
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Hjørnefræser
    Deling af skærene ulige
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Samlet længde Li alt 40 mm
    Holdeboring-⌀ 22 mm
    passende vendeskærsplatter AP.. 16..
    Vendeplatteskruesæt 219812 (15IP; 5,0 Nm)
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 215715 52/5
    EAN/GTIN 4045197410627
    Producentnummer 215715 52/5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift.

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven