{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 16.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215715 100/8 | |
EAN/GTIN | 4045197410672 | |
Producentnummer | 215715 100/8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hjørnefræser 90°, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 100/8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
4.648,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
5.870,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
5.617,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
5.684,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.859,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
5.132,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Cirkulær fræsning | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | AP.. 16.. | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. | SOMT 09T304 | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |