{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 4 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNEX 0806.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215102 63/6 | |
EAN/GTIN | 4062406087999 | |
Producentnummer | 215102 63/6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° 63/6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
2.778,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.575,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 22 | 22 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 40 | 40 |
passende vendeskærsplatter | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Maks. skæredybde ap maks | 4 | 4 |
Deling af skærene | ulige | ulige |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |