{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 250 mm | |
Antal skær Z | 16 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 263 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 60 mm | |
passende vendeskærsplatter | SE.. 1204.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 214200 250/16 | |
EAN/GTIN | 4045197549877 | |
Producentnummer | 214200 250/16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Planfræser 45°, højreskærende 250/16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
14.639,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
13.782,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 16 | 16 |
Holdeboring-⌀ | 60 | 60 |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 250 | 250 |
Produkttype | Planfræser | Planfræser |