{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 26 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,39 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 8,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | ANGX10T308ZE.R | |
Indstillingsvinkel κ | 20 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213054 16/2 | |
EAN/GTIN | 4062406566418 | |
Producentnummer | 213054 16/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Mini high-performance-fræser 16/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.527,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.542,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 100 | 150 |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 26 | 24 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 | 30 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |