{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Samlet længde Li alt | 36 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 40 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,2 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,74 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 12,55 mm | |
passende vendeskærsplatter | XOMU094812 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213004 25/2 | |
EAN/GTIN | 4062406266646 | |
Producentnummer | 213004 25/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double high-feed-fræser 25/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.713,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.936,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.512,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdegevind M | M12 | M12 | M12 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting |
passende vendeskærsplatter | XOMU094812 | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Rampinglængde L for αmaks | 12,55 | 8,5 | 10,43 |