GARANT Power Q Double high-feed-fræser 30/3 mm

Art.-nr.: 213004 30/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Q
Skær-⌀ DC 30 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 20 mm
Samlet længde Li alt 47 mm
Holdegevind M M16
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 50 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 58 mm
Cirkulær borefræsning ap 1,2 mm
Rampingvinkel αmaks 1,96 grader
Rampinglængde L for αmaks 17,55 mm
passende vendeskærsplatter XOMU094812
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213004 30/3
EAN/GTIN 4062406266653
Producentnummer 213004 30/3

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjssystem med yderst stabilt vendeplatteunderlag til processikkert arbejde. Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier bidrager væsentligt til aflastning af hovedspindlen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,8 anvendes med bit nr. 674252 str. 10IP.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "Power Q" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven