{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FeedKing | |
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Deling af skærene | ulige | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,15 mm | |
Samlet længde Li alt | 42 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 64 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,15 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,73 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 23,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD.. 09T308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212905 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197320902 | |
Producentnummer | 212905 40/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Feedking high-performance-fræser 40/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.555,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.518,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
2.391,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.659,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdegevind M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Samlet længde Li alt | 42 mm | 43 mm | 47 mm | 47 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 24 mm | 25,6 mm | 28 mm | 30 mm |