{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FeedKing | |
Skær-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Deling af skærene | ulige | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,15 mm | |
Samlet længde Li alt | 42 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 54 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,15 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,93 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 18,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD.. 09T308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212905 35/3 | |
EAN/GTIN | 4045197320896 | |
Producentnummer | 212905 35/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Feedking high-performance-fræser 35/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
2.294,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.071,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Holdegevind M | M16 | M16 |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 68 | 68 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |