GARANT Power Q high-feed fræser 30/2 mm

Art.-nr.: 212814 30/2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Q
Skær-⌀ DC 30 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 14 mm
Udhængslængde L1 120 mm
Samlet længde Li alt 200 mm
Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 44 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 58 mm
Cirkulær borefræsning ap 1,5 mm
Rampingvinkel αmaks 4,42 grader
Rampinglængde L for αmaks 10,34 mm
passende vendeskærsplatter XDM.120516
Indstillingsvinkel κ 11 grader
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212814 30/2
EAN/GTIN 4045197939265
Producentnummer 212814 30/2

Betegnelse

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Fra samme serie "Power Q" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven