{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Udhængslængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 3,71 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 12,34 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.120516 | |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212813 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939234 | |
Producentnummer | 212813 32/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Q high-feed fræser 32/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.018,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.130,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indstillingsvinkel κ | 11 | 11 |
passende vendeskærsplatter | XDM.120516 | XDM.120516 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Cylindrisk skaft |
⌀ D3 | 16 | 16 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 48 | 48 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 | 62 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |