{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Samlet længde Li alt | 36 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 38 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 3,29 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 10,43 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.090416 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212809 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939142 | |
Producentnummer | 212809 25/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q high-feed fræser 25/2 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.512,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.936,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.713,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdegevind M | M12 | M12 | M12 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning ;Plunge cutting |
passende vendeskærsplatter | XDM.090416 | XD.. 09T308 | XOMU094812 |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Rampinglængde L for αmaks | 10,43 | 8,5 | 12,55 |