{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Til skærehoved-⌀ D | 10 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Min. fritstillet udv. ⌀ d1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Nyttelængde L1 | 20 mm | |
Skaft-⌀ DS h6 | 12 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 5 Nm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 212000 10 | |
EAN/GTIN | 4045197659217 | |
Producentnummer | 212000 10 |