GARANT Master Steel SlotMachine HM- skrubbefræsehoved, HB730, ⌀ D d11: 10mm

Art.-nr.: 210290 10
Rabat
698,28 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D d11 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Fræseprofil: NR
  • Antal skær Z: 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel; TopCut
Skær-⌀ D 10 mm
Type HB730
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Fræseprofil NR
Antal skær Z 5
Spiralvinkel 42 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Indvendig køling nej
Holderstørrelse 10 mm
Passende holder GARANT TopCut
Hovedlængde L 18 mm
Skærlængde L2 12,5 mm
Samlet længde L 29,9 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,5 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,065 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,09 mm
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210290 10
EAN/GTIN 4045197891433
Producentnummer 210290 10

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ap max≤ 0,75×D.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven