{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Til skærehoved-⌀ D | 12 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Min. fritstillet udv. ⌀ d1 | 11,8 mm | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Nyttelængde L1 | 26 mm | |
Skaft-⌀ DS h6 | 12 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 10 Nm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 212000 12 | |
EAN/GTIN | 4045197659224 | |
Producentnummer | 212000 12 |