HM-holder, konfigurerbar 16 mm

Art.-nr.: 212000 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skærehoved-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Til skærehoved-⌀ D 16 mm
Indvendig køling ja
Min. fritstillet udv. ⌀ d1 15,8 mm
Samlet længde L 190 mm
Nyttelængde L1 35 mm
Skaft-⌀ DS h6 16 mm
Anbefalet tilspændingsmoment 15 Nm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212000 16
EAN/GTIN 4045197659231
Producentnummer 212000 16

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.
System, rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm som følge af en kombination af konus- og plananlæg.
Skaft slebet til h6 i hel længde − til individuel afkortning og fridrejning.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = L1 + I; I = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050210410.
Spændenøgle = nr. 219987.
Indsats til momentnøgle = nr. 219986.
Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.
Skaftet kan fridrejes til ⌀ d1 min.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven