HOLEX Pro Steel HM-torusfræser HPC 6/2,0 mm

Art.-nr.: 206357 6/2,0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
315 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,03
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,03
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 13 mm
Skærradius R1 2 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 21 mm
Fristilling-⌀ D1 5,5 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,05 mm
Farvering grøn
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206357 6/2,0
EAN/GTIN 4045197770585
Producentnummer 206357 6/2,0

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
250
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Skærradius R1 = ±0,03 mm.

Fordel:

HPC-fræser med forskellige hjørneradier til alle radiale overgange.
Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HOLEX Pro Steel HM-torusfræser HPC 6/2,0 mm

HOLEX Pro Steel HM-torusfræser HPC 6/2,0 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
315 styk på lager
236,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
421,37  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
517,69  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
532,74  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
693,73  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
434,93  DKK
plus moms plus fragt
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D 0,5×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning 0,5×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning 0,1×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Fristilling-⌀ D1 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,8 mm
Standard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard
Skærlængde Lc 13 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 13 mm
Type N W H W W N
Skærradius R1 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Produkttype Torusfræser Torusfræser Torusfræser Torusfræser Torusfræser Torusfræser

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven