{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,03 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 17 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206357 5/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197770578 | |
Producentnummer | 206357 5/1,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-torusfræser HPC 5/1,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
192 styk på lager
236,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
428,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.094 styk på lager
529,69 DKK
256,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn | gul |
Fristilling-⌀ D1 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
Samlet længde L | 57 | 62 | 83 |
Skærlængde Lc | 13 | 13 | 8 |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige |
Type | N | N | W |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |