{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,03 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Skærradius R1 | 3 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 38 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,5 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206357 12/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197770486 | |
Producentnummer | 206357 12/3,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-torusfræser HPC 12/3,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager
542,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
951,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
823,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning; 0,3×D ved beskæring |
Skær-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Skærlængde Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Spiralvinkel | 38 grader | 40 grader | 42 grader |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skærradius R1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Pro Steel | Master Inox | Master Uni |