GARANT Master INOX HM-torusfræser HPC DIN 6535 HB 12/3,0 mm

Art.-nr.: 206347 12/3,0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Spiralvinkel-egenskab: ulige

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Inox
Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 40 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 26 mm
Skærradius R1 3 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 38 mm
Fristilling-⌀ D1 11,5 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,062 mm
Skafttolerance h6
Farvering blå
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206347 12/3,0
EAN/GTIN 4045197852571

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
HPC-fræser med nyudviklet højeffektiv belægning.
Til perfekte standtider og optimal spåntagningsydelse i mange forskellige typer rustfrit stål.
Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til TOOLOX®.

Fordel:

Højere oxidationsbestandighed og varmehårdhed.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Inox" Se alle
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven