{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 16 mm | |
Skærradius R1 | 3 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 27 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,5 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206347 8/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197852458 | |
Producentnummer | 206347 8/3,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-torusfræser HPC DIN 6535 HB 8/3,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
559,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
653,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
490,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
559,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
487,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
454,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring ;Hel not, skæredybde 1×D | 0,3×D ved beskæring ;0,05×D ved kopifræsning | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | 0,3×D ved beskæring ;Hel not, skæredybde 1×D | 0,3×D ved beskæring ;Hel not, skæredybde 1×D | 0,3×D ved beskæring ;0,05×D ved kopifræsning ;0,3×D ved beskæring |
Fristilling-⌀ D1 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 7,7 |
Samlet længde L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 40 | 38 | 38 | 40 | 35 | 42 |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |