{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 38 mm | |
Skærradius R1 | 3 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 54 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,111 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206347 20/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197852670 | |
Producentnummer | 206347 20/3,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-torusfræser HPC DIN 6535 HB 20/3,0 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.325,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.325,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.130,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.461,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring ;Hel not, skæredybde 1×D | 0,3×D ved beskæring ;Hel not, skæredybde 1×D | 0,3×D ved beskæring ;Hel not, skæredybde 1×D | 0,1×D ved beskæring |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skærlængde Lc | 38 | 38 | 41 | 82 |
Type | N | N | N | W |
Skærradius R1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |