{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 16 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 3,6 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206347 4/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197852342 | |
Producentnummer | 206347 4/1,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-torusfræser HPC DIN 6535 HB 4/1,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager
454,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
378,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 16 | 17 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skærlængde Lc | 11 | 11 |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige |
Type | N | N |
Antal tænder Z | 4 | 4 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |