{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Skærradius R1 | 1,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,049 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206347 10/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197852489 | |
Producentnummer | 206347 10/1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-torusfræser HPC DIN 6535 HB 10/1,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
726,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
627,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 | 30 |
Indvendig køling | nej | nej |
Skafttolerance | h6 | h6 |
Skær-⌀ DC | 10 | 10 |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |
Skærradius R1 | 1,5 | 1,5 |
Serie | Master Inox | Pro Inox |