{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,03 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Skærradius R1 | 4 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 44 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206357 16/4,0 | |
EAN/GTIN | 4045197770523 | |
Producentnummer | 206357 16/4,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-torusfræser HPC 16/4,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
942,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.571,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.550,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1.408,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.926,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fristilling-⌀ D1 | 15,5 mm | 15,5 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Samlet længde L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 108 mm |
Skærlængde Lc | 32 mm | 36 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm |
Spiralvinkel | 38 grader | 35 grader | 40 grader | 35 grader | 38 grader |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |