{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 7 mm | |
Skærradius R1 | 2 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 44 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,03 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner | 0,034 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206071 6/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197766410 | |
Producentnummer | 206071 6/2,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-torusfræser, DLC, ⌀ e8 DC / R1: 6/2,0mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
693,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
421,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
517,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
532,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
636 styk på lager
236,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager
389,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
434,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 6527 | Fabriksstandard |
Skær-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Skærradius R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |