HM-torusfræser 12/1,5 mm

Art.-nr.: 206071 12/1,5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,1×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 12 mm
Skærradius R1 1,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 75 mm
Fristilling-⌀ D1 11 mm
Samlet længde L 120 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,07 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner 0,079 mm
Farvering gul
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206071 12/1,5
EAN/GTIN 4045197766489
Producentnummer 206071 12/1,5

Anvendelsestabel

Alu
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
160
Alu > 10% Si
N
120
PMMA akryl
N
150
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
100
PF 31
N
90
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
100
Cu
N
100
CuZn
N
120
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.
Med dobbeltslebet sidefrigangsvinkel, endeskærradier.
Høj stabilitet
takket være forstærket kerne.
Tolerance: R1 = ±0,01 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven