{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring; 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC; TPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202989 6 | |
EAN/GTIN | 4062406244996 | |
Producentnummer | 202989 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX M HM-fræser HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
367,95 DKK
226,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
292 styk på lager
416,82 DKK
242,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.205 styk på lager
245,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
782,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
497 styk på lager
391,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.021 styk på lager
241,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
909 styk på lager
312,30 DKK
188,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager
312,30 DKK
196,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
648,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.473 styk på lager
166,13 DKK
119,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring; 0,1×D | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,4×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,1×D | Hel not, skæredybde 1×D; 0,1×D | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring |
Farvering | blå | blå | blå | grøn | uden | blå | blå | blå | blå | blå |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spåntagningsstrategi | HPC; TPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; TPC | HPC; TPC | HPC | HPC |