{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,6 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,15 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205450 6 | |
EAN/GTIN | 4062406276072 | |
Producentnummer | 205450 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX M SlotMachine HM-skrubfræser HPC 6 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
648,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
374 styk på lager
391,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
476,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
586 styk på lager
319,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D ;Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring |
Samlet længde L | 57 | 57 | 57 | 57 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skærlængde Lc | 13 | 13 | 13 | 13 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | MTC | HPC |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |