{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring; 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC; TPC | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 24 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202989 6M | |
EAN/GTIN | 4062406245009 | |
Producentnummer | 202989 6M |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master INOX M HM-fræser HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6Mmm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
437,91 DKK
269,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager
510,17 DKK
306,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
864 styk på lager
311,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 24 mm | 25 mm | 24 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Type | N | N | N |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige |