{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring; 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC; TPC | |
Skærlængde Lc | 24 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Samlet længde L | 68 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,15 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202989 8M | |
EAN/GTIN | 4062406245030 | |
Producentnummer | 202989 8M |