{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring; 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC; TPC | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 46 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,2 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202989 12M | |
EAN/GTIN | 4062406245078 | |
Producentnummer | 202989 12M |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master INOX M HM-fræser HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12Mmm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
1098,56 DKK
676,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
1373,24 DKK
819,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
838 styk på lager
789,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiSi |
Farvering | blå | blå | blå |
Fristilling-⌀ D1 | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm |
Standard | Fabriksstandard | DIN 6527 | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | h10 | f8 |