{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 20 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,12 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203009 6 | |
EAN/GTIN | 4045197588623 | |
Producentnummer | 203009 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser HPC 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager
416,82 DKK
269,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
757 styk på lager
241,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
939 styk på lager
312,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
281 styk på lager
308,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
312,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.437 styk på lager
166,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 20 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 |
Samlet længde L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spiralvinkel | 38 | 35 | 40 | 40 | 40 | 38 |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,04 | 0,025 | 0,025 |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |