{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,7 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203009 10 | |
EAN/GTIN | 4045197588647 | |
Producentnummer | 203009 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser HPC 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
206 styk på lager
790,06 DKK
502,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.345 styk på lager
482,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
706 styk på lager
600,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
594,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
600,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
880 styk på lager
303,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC ;TPC | HPC | HPC ;TPC | HPC |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |