{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 55 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203009 16M | |
EAN/GTIN | 4045197657237 | |
Producentnummer | 203009 16M |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fræser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 16Mmm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
1918,72 DKK
1.437,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
1.489,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
688 styk på lager
1.340,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
1.668,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
1.768,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 110 mm | 108 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabriksstandard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 38 grader | 45 grader | 35 grader | 30 grader | 45 grader |
Spåntagningsstrategi | HPC | MTC | HPC | HPC | MTC |