{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 58 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,065 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,09 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202270 16M | |
EAN/GTIN | 4045197763969 | |
Producentnummer | 202270 16M |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fræser MTC, DLC, ⌀ DC: 16Mmm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
1.768,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
1.489,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
1918,72 CZK
1 437,85 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
688 styk på lager
4 680,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
5 824,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 110 mm |
Indvendig køling | nej | nej | ne | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Výrobní norma | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Skæremateriale | HM | HM | TK | TK | TK |
Spiralvinkel | 45 grader | 45 grader | 38 stupeň | 35 stupeň | 30 stupeň |
Spåntagningsstrategi | MTC | MTC | HPC | HPC | HPC |